Te Entrelec - M4/6.D2 Borne vissé Liaison Blanc - 1SNA105046R2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591050462
Réf. Sonepar
00026105046
Réf. Fournisseur
1SNA105046R2300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
blanc
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non