Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/6.Snbt23 Borne - 1SNA115495R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Snbt23 Borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591154955

Réf. Sonepar

00026115495

Réf. Fournisseur

1SNA115495R0400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

6 mm

profondeur:

44.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA Vissé M4/6.SNBT M4/6.Snbt23 Borne