Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Entrelec - M4/8.D2.Sfd3 Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115936R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/8.D2.Sfd3 Borne vissé Porte Fusible Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591159363

Réf. Sonepar

00026115936

Réf. Fournisseur

1SNA115936R0500

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

24...110 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

profondeur:

41 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA Vissé M4/8.D2.SFD3 M4/8.D2.Sfd3 Borne vissé Porte Fusible Gris