Te Entrelec - M4/8.D2.Sfli Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115649R0500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591156492
Réf. Sonepar
00026115649
Réf. Fournisseur
1SNA115649R0500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
lampe à effluves
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
110...230 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
8 mm
profondeur:
85.7 mm
plaque de fermeture requise:
Oui