Te Entrelec - M6/8.1 Borne vissé Liaison Gris - 1SNA115260R0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591152609
Réf. Sonepar
00026115260
Réf. Fournisseur
1SNA115260R0300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
profondeur:
77 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non


