Te Entrelec - Ma2.5/5.N Borne vissé neutre Bleu - 1SNA125486R0500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591254860
Réf. Sonepar
00026125486
Réf. Fournisseur
1SNA125486R0500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.22...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
44.5 mm
profondeur:
44.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non