Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Te Entrelec - Pc51-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles - 1SNA167908R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Pc51-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 25 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591679083

Réf. Sonepar

00026167908

Réf. Fournisseur

1SNA167908R0600

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

25 A

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

vert/jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé PC51-10 Pc51-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles