Te Entrelec - PF11G Bornes Vides-Plaque de Fermeture G-Gris-Ep 3 mm - 1SNA116519R1400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 3 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 57.5 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Empty Module
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3472591165197
Réf. Sonepar
00026116519
Réf. Fournisseur
1SNA116519R1400
Marque
Te Entrelec
largeur:
3 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
57.5 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
Empty Module PF11.G PF11G Bornes Vides-Plaque de Fermeture G-Gris-Ep 3 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.