Te Entrelec - PF12G Bornes Vides-Plaque de Fermeture D-Gris-Ep 3 mm - 1SNA116520R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - PF12G Bornes Vides-Plaque de Fermeture D-Gris-Ep 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 3 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 57.5 mm

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591165203

Réf. Sonepar

00026116520

Réf. Fournisseur

1SNA116520R1100

Marque

Te Entrelec

largeur:

3 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

57.5 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

couleur:

gris

Empty Module PF12.G PF12G Bornes Vides-Plaque de Fermeture D-Gris-Ep 3 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.