Te Entrelec - Rc1010 Carte Pré-Marquée 57->64 (X10) Horiz Blanc - 1SNA238009R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Rc1010 Carte Pré-Marquée 57->64 (X10) Horiz Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • direction du codage - horizontal

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472592380094

Réf. Sonepar

00026238009

Réf. Fournisseur

1SNA238009R1300

Réf. Commerciale

Te Entrelec

direction du codage:

horizontal

couleur:

blanc

SNA accessoires RC1010 57->64 (x10) Horizontal Rc1010 Carte Pré-Marquée 57->64 (X10) Horiz Blanc

Les Atouts de la gamme:

1. Identification rapide des blocs de jonction montés en borniers grâce au format continu de la bande 2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière7. Imprimez "2 bandes en 1 fois" pour optimiser le temps d'impression et économiser le ruban transfert thermique8. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique