Te Entrelec - Rc410 Carte Pré-Marquée 91->100 (X10) Horiz Blanc - 1SNA229011R2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SNA accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3472592290119
Réf. Sonepar
00026229011
Réf. Fournisseur
1SNA229011R2300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
SNA accessoires RC410 91->100 (x10) Horizontal Rc410 Carte Pré-Marquée 91->100 (X10) Horiz Blanc
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction montés en borniers grâce au format continu de la bande 2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière7. Imprimez "2 bandes en 1 fois" pour optimiser le temps d'impression et économiser le ruban transfert thermique8. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction montés en borniers grâce au format continu de la bande 2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière7. Imprimez "2 bandes en 1 fois" pour optimiser le temps d'impression et économiser le ruban transfert thermique8. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique