Te Entrelec - Rc55 Carte Pré-Marquée 31->40 (X10) Horiz Blanc - 1SNA230005R0300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SNA accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3472592300054
Réf. Sonepar
00026230005
Réf. Fournisseur
1SNA230005R0300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction montés en borniers grâce au format continu de la bande 2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière7. Imprimez "2 bandes en 1 fois" pour optimiser le temps d'impression et économiser le ruban transfert thermique8. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique