Te Entrelec - Répartiteur PV 550A IEC, 400A UL, regroupement de 12 strings, 2 sorties - 1SNL340011R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 70 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472599002944
Réf. Sonepar
07600900294
Réf. Fournisseur
1SNL340011R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur:
70 mm²
avec capot plombable:
Non
Produit dédié solaire, installations photovoltaiques. Répartiteur 550A IEC, 400A UL, regroupement de 12 strings de 2,5mm² à 16mm² et 2 sorties de 25 à 120mm². 1000VAC / 1500VDC
Les Atouts de la gamme:
Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.
Les Atouts de la gamme:
Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.