Te Entrelec - Répartiteur unipolaire 80A, 3 entrées, 4 sorties - 1SNL308010R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Répartiteur unipolaire 80A, 3 entrées, 4 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 16 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599856592

Réf. Sonepar

00026985659

Réf. Fournisseur

1SNL308010R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

16 mm²

avec capot plombable:

Non

Répartiteur unipolaire 80A, 3 entrées de 2,5mm² à 16mm² et 4 sorties de 2,5mm² à 6mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC

Les Atouts de la gamme:

Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.