Te Entrelec - Repères de bornes Entrelec SNK 6 x 12 mm (blanc) en polycarbonate - 1SNK150000R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Repères de bornes Entrelec SNK 6 x 12 mm (blanc) en polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 22 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591500004

Réf. Sonepar

00026150000

Réf. Fournisseur

1SNK150000R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

MC612 Repères de bornes Entrelec SNK 6 x 12 mm (blanc) en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

L'IMPRIMANTE HTP600 EST UNE IMPRIMANTE TOUT-EN-1 QUI VOUS APPORTE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT DANS TOUS VOS PROJETS DE MARQUAGE. L'OFFRE HTP600 COUVRE L'ENSEMBLE DESBESOINS D'IDENTIFICATION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES : REPÈRES ET ÉTIQUETTES POUR BLOCS DE JONCTION, FILS ET CÂBLES, COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS, ETC.