Te Entrelec - SCFT2-Flasque d'extrémité-Gris - 1SNA114522R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - SCFT2-Flasque d'extrémité-Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591145229

Réf. Sonepar

00026114522

Réf. Fournisseur

1SNA114522R0500

Réf. Commerciale

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

3 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

SNA Vissé SCFT2 SCFT2-Flasque d'extrémité-Gris