Te Entrelec - SNA 1SNA400711R0600 PC8-R1 - 1SNA400711R0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 50 A
tension assignée (Ue) - 630 V
isolé - Oui
dimension de trame - 8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472594007111
Réf. Sonepar
07600400711
Réf. Fournisseur
1SNA400711R0600
Marque
Te Entrelec
courant assigné In:
50 A
tension assignée (Ue):
630 V
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
couleur:
noir
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
SNA 1SNA400711R0600 PC8-R1 BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC


