fin de vie

Technibel Nibe - PAC Air / Eau Monobloc Inverter Réversible 6kW, 230V - N064206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.6 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • poids - 66 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pompe à chaleur air-eau monobloc NIBE F2040

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7331421500095

Réf. Sonepar

00175000170

Réf. Fournisseur

N064206

Marque

Technibel Nibe

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.6 kW

type de réfrigérant:

R410a

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

montage appareil:

montage à l’extérieur

poids:

66 kg

température de l'air:

-20...-20 °C

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.85

largeur:

993 mm

hauteur:

791 mm

profondeur:

364 mm

charge en fluide réfrigérant:

1.5 kg

fréquence:

50 Hz

Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure Inverter Réversible 6kW, 230V