Teddington - Clé plate dynamométrique en coffret avec 6 têtes : 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm - 633A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648400685
Réf. Sonepar
00854000006
Réf. Fournisseur
633A
Réf. Commerciale
Teddington
Clé plate dynamométrique en coffret avec 6 têtes : 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Coffret a clé dynamométrique, couple réglable de 10 a 75 Nm
Complet avec 6 tetes a fourches plates
17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm
Les Atouts de la gamme:
L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien.
Les Atouts de l'article:
Coffret a clé dynamométrique, couple réglable de 10 a 75 Nm
Complet avec 6 tetes a fourches plates
17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm
Les Atouts de la gamme:
L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien.