fin de vie

Teddington - Climatiseur Mobile monobloc 7 kW - COOLEO-SPOT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648406472

Réf. Sonepar

00854840647

Réf. Fournisseur

COOLEO-SPOT

Réf. Commerciale

Teddington

Climatiseur Mobile monobloc 7 kW - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

COOLEO SPOT est un climatiseur compact pour une mise en service rapide avec une capacité de refroidissement extrêmement élevée.
C'est un climatiseur puissant et fiable avec une capacité de refroidissement de 7,1 kW et une consommation électrique de 2 kW.

Refroidissement : avec un débit d'air de 800 m³/h à 1,020 m³/h, il est idéal pour le refroidissement de salles de serveurs, de salle de production et de postes de travail.
Le filtre à air est lavable et peut être facilement retiré et remplacé. Le climatiseur est facile à déplacer. Aucune installation ou montage spécial n'est nécessaire, plug & play.
Il suffit de le brancher là où le refroidissement est utile, et de placer une gaine vers l'extérieur si nécessaire.
Alimentation secteur 230V / 50 Hz.