Teddington - Ebavureur intérieur / extérieur à corps aluminium 1/8" - 1' 5/8 (4 - 40 mm) - TF-VRT302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971398921335
Réf. Sonepar
00854000193
Réf. Fournisseur
TF-VRT302
Marque
Teddington
Ebavureur intérieur / extérieur à corps aluminium 1/8" - 1" 5/8 (4 - 40 mm) - VALUE
Les Atouts de l'article:
Ebavureur professionnel de très haute qualité avec corps en aluminium
Pour tubes en acier inoxydable, cuivre, laiton, aluminium et plastique
Nombreuses lames d'ébavurage pour l'intérieur et l'extérieur des tubes
Ebavureur très efficace et durable
Corps aluminium
Cône central multi-lames
1/8" - 1"5/8 (4 - 40 mm)
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.
Les Atouts de l'article:
Ebavureur professionnel de très haute qualité avec corps en aluminium
Pour tubes en acier inoxydable, cuivre, laiton, aluminium et plastique
Nombreuses lames d'ébavurage pour l'intérieur et l'extérieur des tubes
Ebavureur très efficace et durable
Corps aluminium
Cône central multi-lames
1/8" - 1"5/8 (4 - 40 mm)
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.