Teddington - Hélice diamètre 170 mm aspirante 28° - TF-H170A28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648410370
Réf. Sonepar
00854841037
Réf. Fournisseur
TF-H170A28
Réf. Commerciale
Teddington
Hélice diamètre 170 mm aspirante 28° - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
ASPIRANTE
Hélice diametre 172 mm aspirante 28°
Les Atouts de l'article:
ASPIRANTE
Hélice diametre 172 mm aspirante 28°