Teddington - Miroir télescopique 9 x 5 cm - longueur 34 à 49 cm - WSR2149

CopieCopie
Teddington - Miroir télescopique 9 x 5 cm - longueur 34 à 49 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648400173

Réf. Sonepar

00854000050

Réf. Fournisseur

WSR2149

Marque

Teddington

Miroir télescopique 9 x 5 cm - longueur 34 à 49 cm - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Miroir rectangulaire articulé télescopique

Miroir 9 cm x 5 cm

Longueur de 34 cm a 49 cm (hors tout)

Les Atouts de la gamme:

L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien.