Teddington - Miroir télescopique diam. 5 cm - longueur 29 à 45 cm - WSR2146

CopieCopie
Teddington - Miroir télescopique diam. 5 cm - longueur 29 à 45 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701648400180

Réf. Sonepar

00854000049

Réf. Fournisseur

WSR2146

Réf. Commerciale

Teddington

Miroir télescopique diam. 5 cm - longueur 29 à 45 cm - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Miroir circulaire articulé télescopique

Diametre miroir 5 cm

Longueur de 29 cm a 45 cm (hors tout)

Les Atouts de la gamme:

L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien.