fin de vie

Teddington - Nébulisateur à ultrasons 18 L/h - HU245

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00854000680

Réf. Fournisseur

HU245

Réf. Commerciale

Teddington

Nébulisateur à ultrasons 18 L/h - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Solution la plus économique pour l'humidification, avec 20000 heures de fonctionnement sans intervention sur l'appareil.
Solution la plus hygiénique grâce a l'INOX 316 L, les rinçages horaires et l'eau déminéralisée.
Solution la plus efficace avec l'évaporation instantanée du brouillard de 1 a 3 µm