Teddington - Psychromètre, thermomètre et hygromètre connecté avec affichage digital - TF-VSH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971398923568
Réf. Sonepar
00854892356
Réf. Fournisseur
TF-VSH1
Réf. Commerciale
Teddington
Psychromètre, thermomètre et hygromètre connecté avec affichage digital - VALUE
Les Atouts de l'article:
Le psychromètre TF-VSH1 avec affichage numérique se connecte via Bluetooth à l'application Hi VALUE pour une surveillance mobile en temps réel. Il est doté d'un grand écran numérique pour une lecture intuitive des données. Conçu pour supporter des températures extrêmes (-40 °C à 121 °C), il garantit une précision de qualité laboratoire avec une marge d'erreur de 0,1 % HR/0,1 °C, tandis que sa sonde flexible de 200 mm permet d'atteindre sans effort les endroits difficiles d'accès. Une batterie lithium rechargeable offre 40 heures d'utilisation continue via un chargement USB-C, et il est même compatible A2L. TF-VSH1 est équipé d'un commutateur spécifique pour faciliter le passage du mode Haute Pression au mode Basse Pression.
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.
Les Atouts de l'article:
Le psychromètre TF-VSH1 avec affichage numérique se connecte via Bluetooth à l'application Hi VALUE pour une surveillance mobile en temps réel. Il est doté d'un grand écran numérique pour une lecture intuitive des données. Conçu pour supporter des températures extrêmes (-40 °C à 121 °C), il garantit une précision de qualité laboratoire avec une marge d'erreur de 0,1 % HR/0,1 °C, tandis que sa sonde flexible de 200 mm permet d'atteindre sans effort les endroits difficiles d'accès. Une batterie lithium rechargeable offre 40 heures d'utilisation continue via un chargement USB-C, et il est même compatible A2L. TF-VSH1 est équipé d'un commutateur spécifique pour faciliter le passage du mode Haute Pression au mode Basse Pression.
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.