Teddington - Thermomètre électronique à piquer, à affichage digital, Plage -50°C à +300°C - TF-TAP4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648401385

Réf. Sonepar

00854100130

Réf. Fournisseur

TF-TAP4

Marque

Teddington

Thermomètre électronique à piquer, à affichage digital, Plage -50°C à +300°C - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Sonde en acier inoxydable
Mesure : -50 à +300 °C
Précision: + / -1 Celsius
Alimentation : DC 1,5V AG13 (pile bouton) fournie
Dimensions du produit: 20,5 x 206 mm
Taille de l'écran: 21 x 8 mm


Les Atouts de la gamme:

L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage TEDDINGTON est conçu pour vous accompagner au quotidien.