Telemecanique Sensors France - AU A CABLE 1 CONTACT O.O , REARMEMENT PAR BP CAPUCHON BLEU, UL.CSA - XY2CH13270H7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389118210257
Réf. Sonepar
00002821025
Réf. Fournisseur
XY2CH13270H7
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C