Telemecanique Sensors France - Câble IO Link Master Jumper, Mâle-Femelle droit M12 5 broches-M12 5 broches, 5 m - XZCR25K25DL5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114009824

Réf. Sonepar

08216400982

Réf. Fournisseur

XZCR25K25DL5

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-120...-120 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-120...-120 °C

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

63 V

résistance de contact:

10 mOhm

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Telemecanique sensors - XZIO - Câble d'alimentation IO Link Master Jumper, Mâle droit M12 5 broches, Femelle droit M12 5 broches, PUR, 1,5 mm², 5 m