Telemecanique Sensors France - Câble IO Link Master pré-câblé, codé L, femelle, coudé, 5 broches (4+FE), 2 m - XZCPK75CL2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114009794

Réf. Sonepar

08216400979

Réf. Fournisseur

XZCPK75CL2

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-120...-120 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-120...-120 °C

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

63 V

résistance de contact:

10 mOhm

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Telemecanique sensors - XZIO - Câble d'alimentation IO Link Master pré-câblé à une extrémité, codé L, femelle, coudé, 5 broches (4+FE), PUR, 1,5 mm², 2 m