Telemecanique Sensors France - Câble IO Link Master Pré-cablé, codé L, femelle, droit, 5 broches (4+FE), 5 m - XZCPK75DL5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389114009787
Réf. Sonepar
08216400978
Réf. Fournisseur
XZCPK75DL5
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
extrémité de ligne libre
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-120...-120 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-120...-120 °C
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
63 V
résistance de contact:
10 mOhm
indice de protection (IP):
IP65/IP67



