Telemecanique Sensors France - DETECTEUR INDUCTIF XS6 CYLINDRIQUE DIA30 SN 15 MM CONNECTEUR DIN DEPORTE 150MM - XS630B1PAL01C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119026925
Réf. Sonepar
01887902692
Réf. Fournisseur
XS630B1PAL01C
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC/DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
62 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
nickelé
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
12...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...48 V
fréquence de commutation:
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus




