Telemecanique Sensors France - IDP PLAST 1NO 1NC RL GALET PLAST DIA50 ORIENTE PG11 - XCKN2539G110F

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - IDP PLAST 1NO 1NC RL GALET PLAST DIA50 ORIENTE PG11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 0 mm

  • largeur du capteur - 0 mm

  • longueur du capteur - 0 mm

  • diamètre du capteur - 0 mm

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V - 0 A

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118165304

Réf. Sonepar

00002816530

Réf. Fournisseur

XCKN2539G110F

Marque

Telemecanique Sensors France

hauteur du capteur:

0 mm

largeur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

0 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante en fonctionnement:

0...0 °C