Telemecanique Sensors France - INDUCTIVE SENSOR CYL FULLSS303 WFI DIA12 - XS912RWNCM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de bouton - haut
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118038585
Réf. Sonepar
01887803858
Réf. Fournisseur
XS912RWNCM12
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de postes de commande:
2
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
120 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
4X


