Telemecanique Sensors France - INTERR DE POSITION PLASTIC O ETO ET F POUSSOIR GALET ACIER ET PE AZD1830 - XCKN3903F12S66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- finition du raccordement électrique - autre 
- indice de protection (IP) - IP66/IP67 
- hauteur du capteur - 133 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3389119051347
Réf. Sonepar
01887905134
Réf. Fournisseur
XCKN3903F12S66
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP66/IP67
hauteur du capteur:
133 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
48 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet poussoir à galet
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C



