Telemecanique Sensors France - INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A 1800 LEVIER A GALET ELASTO A 450 - XCKN2739G11LC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 0 mm
largeur du capteur - 0 mm
longueur du capteur - 0 mm
diamètre du capteur - 0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V - 0 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119040211
Réf. Sonepar
01887904021
Réf. Fournisseur
XCKN2739G11LC
Marque
Telemecanique Sensors France
hauteur du capteur:
0 mm
largeur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante en fonctionnement:
0...0 °C


