Telemecanique Sensors France - INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE A 450 - XCKN2739G110C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 126 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119040181

Réf. Sonepar

01887904018

Réf. Fournisseur

XCKN2739G110C

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

126 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

47 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet poussoir à galet

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C