Telemecanique Sensors France - LIMIT SWITCH TRANSMIT ADJ PLAST ROL LEV - XCMW149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110000269
Réf. Sonepar
01887001075
Réf. Fournisseur
XCMW149
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet ajustable
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
108 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C