Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - LIMIT SWITCH TRANSMIT LEVER AND RECEIVER - XCMWD59

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 246 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119038027

Réf. Sonepar

01887903802

Réf. Fournisseur

XCMWD59

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

246 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

16 mm

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C