Telemecanique Sensors France - OsiSense - câble 2m pour XCMD 4 contatcts avec connecteur - ZCMC4DL2

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense - câble 2m pour XCMD 4 contatcts avec connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119637336

Réf. Sonepar

01887120982

Réf. Fournisseur

ZCMC4DL2

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre