Telemecanique Sensors France - OsiSense - capteur pression - 600PSI 4-20MA1 4 18NPT MALE CONNECTEUR M12 - XMLP600PD230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...41.4 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119640299
Réf. Sonepar
01887964029
Réf. Fournisseur
XMLP600PD230
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0...41.4 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
41368.5 hPa
réglage initial:
0...41368.5 hPa
pression de commutation:
0...41.4 bar
réglage final:
0...41368.5 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
82.7 bar
pression d'éclatement:
1200 bar
température du milieu:
-30...100 °C
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
4.13685e+006 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
diamètre:
26 mm
profondeur:
36 mm



