Telemecanique Sensors France - OsiSense - entrée pour presse étoupe - pour inter. de pos. - 1/2pNPT - plastique - ZCPEN12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110192339
Réf. Sonepar
00002019233
Réf. Fournisseur
ZCPEN12
Marque
Telemecanique Sensors France
type de filetage:
NPT
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
bleu
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non



