Telemecanique Sensors France - OsiSense - entrée pour presse étoupe - pour inter. de pos. - M20x1,5 - plastique - ZCPEP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 0...0 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110192315
Réf. Sonepar
00002019231
Réf. Fournisseur
ZCPEP20
Marque
Telemecanique Sensors France
pour diamètre de câble jusqu'à:
0...0 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
0 mm
longueur de filetage:
0 mm
dimension du profil:
0 mm
dimension angulaire hexagonale:
0 mm
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
0
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
0...0 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non



