Telemecanique Sensors France - OsiSense FYG - pressostat - 10,5bar - écart réglable 2 seuils - 2O - FYG32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...0 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP20
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110524475
Réf. Sonepar
00002052447
Réf. Fournisseur
FYG32
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0...0 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
10500 hPa
réglage initial:
5600...10500 hPa
pression de commutation:
2.6...8.2 bar
réglage final:
0...0 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
15 bar
pression d'éclatement:
20 bar
température du milieu:
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
94 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
102 mm





