Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Contact miniature no nc - 9007AP221

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur du capteur - 63.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901759324

Réf. Sonepar

01887175932

Réf. Fournisseur

9007AP221

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP20

hauteur du capteur:

63.5 mm

largeur du capteur:

24.13 mm

longueur du capteur:

55.8 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

15 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.2 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Oui

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-23...85 °C

Degré de protection (NEMA):

13