Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Corps avec rearmement blanc - ZCKM419990001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - sans
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485374116
Réf. Sonepar
01887537411
Réf. Fournisseur
ZCKM419990001
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
30 mm
largeur du capteur:
64 mm
longueur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C


