Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Element de connexion avec cable xcmd - ZCMC39T1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119614887
Réf. Sonepar
01887961488
Réf. Fournisseur
ZCMC39T1
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
courant assigné In:
0 A
tension assignée (Ue):
0 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
autre



