Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Int. de position c rempla ce le b - 9007C52B2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • hauteur du capteur - 79.756 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901783367

Réf. Sonepar

01887178336

Réf. Fournisseur

9007C52B2

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP67K

hauteur du capteur:

79.756 mm

largeur du capteur:

39.37 mm

longueur du capteur:

63.5 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-29...85 °C

Degré de protection (NEMA):

autre