Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interr. instantane - 9007AB22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - autre
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP20
hauteur du capteur - 63.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901722724
Réf. Sonepar
01887172272
Réf. Fournisseur
9007AB22
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP20
hauteur du capteur:
63.5 mm
largeur du capteur:
24.13 mm
longueur du capteur:
61.9 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
15 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.2 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-23...85 °C
Degré de protection (NEMA):
13



