Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interr. instantane - 9007AO2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur du capteur - 63.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901759126

Réf. Sonepar

01887175912

Réf. Fournisseur

9007AO2

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP20

hauteur du capteur:

63.5 mm

largeur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

26.1 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

15 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-29...85 °C

Degré de protection (NEMA):

13